Racord pentru furtun cu filet Riegler 54.005-4-E
Angled screw-in screw connection
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:54.005-4-E
Rubix:d537953
Producator:116199
EAN:4047322183673




Detalii produs : 54.005-4-E RIEGLER - 54.005-4-E RIEGLER
Angled screw-in screw connection
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | m5 et |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
| Conexiunea 2 | für schlauch-außen-ø 4 mm |
| Tipul de filetare | metric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
