Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3204-BD-XL-TVH-L285, Diametrul exterior: 47 mm | Diametrul interior: 20 mm | Lățime: 20.6 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:3204-BD-XL-TVH-L285
Rubix:d339601
Producator:0696961100000
EAN:4064327676474

Detalii produs : 3204-BD-XL-TVH-L285 FAG - FAG 3204-BD-XL-TVH-L285 DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARING 069696
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 153 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 20.6 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 14700 rpm |
| Limitați viteza | 16100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 12900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 20600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere