Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3316, Diametrul exterior: 170 mm | Diametrul interior: 80 mm | Lățime: 68.3 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:3316
Rubix:d341056
Producator:0167139070000
EAN:4012801196840

Detalii produs : 3316 FAG - FAG 3316 DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARING 167139070000
Angular contact ball bearing 33, double row, with filling slot, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 68,3x170x170 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 6785 g |
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 68.3 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 33 |
| Viteza de referință | 3900 rpm |
| Limitați viteza | 4150 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 226000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 208000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere