Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7209-B-XL-MP-UO, Diametrul exterior: 85 mm | Diametrul interior: 45 mm | Lățime: 19 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7209-B-XL-MP-UO
Rubix:d340743
Producator:0191149310000
EAN:4012801326827

Detalii produs : 7209-B-XL-MP-UO FAG - 7209-B-XL-MP-UO FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 430 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 8000 rpm |
| Limitați viteza | 14300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 27000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 40000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
