Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7303-B-XL-TVP-UO, Diametrul exterior: 47 mm | Diametrul interior: 17 mm | Lățime: 14 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:7303-B-XL-TVP-UO
Rubix:d347332
Producator:0191166750000
EAN:4054372837074
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7303-B-XL-TVP-UO FAG - FAG 7303-B-XL-TVP-UO SINGLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARING 19116


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)14x47x47 mm
Logistic Greutate118 g
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie73..-b-xl-tvp
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință12800 rpm
Limitați viteza21600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r9000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr18700 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.