Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7311-B-XL-MP-UO, Diametrul exterior: 120 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 29 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7311-B-XL-MP-UO
Rubix:d340399
Producator:0191175230000
EAN:4012801283458

Detalii produs : 7311-B-XL-MP-UO FAG - FAG 7311-B-XL-MP-UO SINGLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARING 191175
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1570 g |
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 29 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 5600 rpm |
| Limitați viteza | 10000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 61000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 91000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere