Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7334-B-MP, Diametrul exterior: 360 mm | Diametrul interior: 170 mm | Lățime: 72 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7334-B-MP
Rubix:d1243541
Producator:0191185890000
EAN:4012801573184

Detalii produs : 7334-B-MPFAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 7334-B-MP
Angular contact ball bearing 73..-B-MP, single row, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 72x360x360 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 34400 g |
| Diametrul interior | 170 mm |
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 72 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 73..-b-mp |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 1840 rpm |
| Limitați viteza | 2750 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 580000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 420000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere