Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7411-B-XL-MP-UO, Diametrul exterior: 140 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 33 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:7411-B-XL-MP-UO
Rubix:d340043
Producator:0191189290000
EAN:4012801284271
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime33 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7411-B-XL-MP-UO FAG - 7411-B-XL-MP-UO FAG


Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)33x140x140 mm
Logistic Greutate2690 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime33 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie74..-b-xl-mp
Cușcăalamă
Viteza de referință4150 rpm
Limitați viteza8400 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r82000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr110000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.