Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3802-B-2RSR-TVH-HLC, Diametrul exterior: 24 mm | Diametrul interior: 15 mm | Lățime: 7 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:3802-2RS-HLC
FAG:3802-B-2RSR-TVH-HLC
Rubix:100577
Producator:0725293000000
EAN:4012802774450
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3802-B-2RSR-TVH-HLC FAG - FAG RULMENT 3802 2RS BTVH HLC


Angular contact ball bearing 38..-B-2RSR-TVH, double row, seals, plastic cage

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate12 g
Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime7 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădouă garnituri de cauciuc
Serie38..-b-2rsr-tvh
Cușcăpoliamidă
Limitați viteza14700 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1920 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr2380 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.