Rulment de precizie / ax FAG HC7009-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 45 mm | Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 16 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:HC7009-C-T-P4S-UL
Rubix:d341409
Producator:0384393870000
EAN:4012801484152

Documente
Detalii produs : HC7009-C-T-P4S-UL FAG - FAG HC7009-C-T-P4S-UL HYBRID CERAMIC SPINDLE BEARING
High speed spindle bearings HC70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 239 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hc70..-c-t-p4s |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere