Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7310-B-XL-MP-UO, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 27 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7310-B-XL-MP-UO
Rubix:d1243972
Producator:0191174260000
EAN:4012801989237

Detalii produs : 7310-B-XL-MP-UOFAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 7310-B-XL-MP-UO
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1215 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 27 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 6100 rpm |
| Limitați viteza | 10900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 50000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 80000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere