Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3207-BD-XL-2HRS, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 27 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:3207-BD-XL-2HRS
Rubix:d339051
Producator:0822381620000
EAN:4054366900067
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime27 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3207-BD-XL-2HRS FAG - FAG 3207-BD-XL-2HRS ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2HRS, double row, X-life, seals, steel sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate450 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime27 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădouă garnituri de cauciuc
Serie32..-bd-xl-2hrs
Limitați viteza7600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r30000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr41000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.