Rulment de precizie / ax FAG HCS7000-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 10 mm | Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 8 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCS7000-C-T-P4S-UL
Rubix:d346007
Producator:0191799870000
EAN:4026677055316

Detalii produs : HCS7000-C-T-P4S-UL FAG - FAG HCS7000-C-T-P4S-UL ANGULAR CONTACT BALL BEARING
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 23 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcs70..-c-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2470 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere