Rulment de precizie / ax FAG HC7017-E-T-P4S-UL, Diametrul interior: 85 mm | Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 22 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HC7017-E-T-P4S-UL
Rubix:100102
Producator:0191787780000
EAN:4012801735308

Detalii produs : HC7017-E-T-P4S-UL FAG - FAG RULMENT HC 7017 ETP4SUL
Spindle bearings HCB70..-E, bent, coupled or in sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
High speed spindle bearings HC70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 880 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hc70..-e-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 29000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere