Rulment de precizie / ax FAG HCS7007-E-T-P4S-DUL, Diametrul interior: 35 mm | Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 14 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCS7007-E-T-P4S-DUL
Rubix:d1247168
Producator:0387980690000
Detalii produs : HCS7007-E-T-P4S-DULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCS7007-E-T-P4S-DUL
Spindle bearings HCS70..-E modified, coupled or in sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 319,84 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcs70..-e |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
