Rulment de precizie / ax FAG HCS71913-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 13 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

FAG:HCS71913-C-T-P4S-UL
Rubix:d1252658
Producator:0384664570000
EAN:4012801734110
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : HCS71913-C-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCS71913-C-T-P4S-UL


Spindle bearings HCS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate196 g
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime13 mm
Focădeschis
Seriehcs719..-c-t-p4s
Sarcină statică de bază, radială - C0r10700 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr9900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.