Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3304-BD-XL-2HRS-TVH, Diametrul exterior: 52 mm | Diametrul interior: 20 mm | Lățime: 22.2 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:3304-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:99951
Producator:0641550050000
EAN:4064327818287
brand logo

Rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime22.2 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3304-BD-XL-2HRS-TVH FAG - FAG RULMENT 3304-BD-XL-2HRS-TVH


Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate217 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime22.2 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădouă garnituri de cauciuc
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Cușcăpoliamidă
Limitați viteza11000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r15900 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr24600 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.