Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3307-BD-XL-2HRS-TVH, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 34.9 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:3307-2RS
FAG:3307-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:139546
Producator:0638742290000
EAN:4012802478143
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime34.9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3307-BD-XL-2HRS-TVH FAG - FAG RULMENT 3307 BD XL 2HRS TVH


Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate717 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime34.9 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădouă garnituri de cauciuc
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Cușcăpoliamidă
Limitați viteza6800 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r36500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr55000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.