Rulment cu bile cu contact unghiular SKF 306708 D, Diametrul exterior: 920 mm | Diametrul interior: 650 mm | Lățime: 118 mm

Angular Contact Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:306708 D
Rubix:d1305498
EAN:7316570052336
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior650 mm
Diametrul exterior920 mm
Lățime118 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 306708 D SKF - ANGULAR CONTACT BALL BEARING SKF 306708 D


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate249000 g
Diametrul interior650 mm
Diametrul exterior920 mm
Lățime118 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie306
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.