Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7204-B-XL-2RS-TVP, Diametrul exterior: 47 mm | Diametrul interior: 20 mm | Lățime: 14 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7204-B-XL-2RS-TVP
Rubix:d346880
Producator:0206765650000
EAN:4054372837203

Detalii produs : 7204-B-XL-2RS-TVP FAG - FAG 7204-B-XL-2RS-TVP 7204-B-2RS-TVP ANG CONT BEARING
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-2RS-TVP, single row, X-life, seals, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 107 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | 72..-b-xl-2rs-tvp |
| Cușcă | poliamidă |
| Limitați viteza | 9500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere