Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7211-B-XL-MP-UO, Diametrul exterior: 100 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 21 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7211-B-XL-MP-UO
Rubix:d1247201
Producator:0219421290000
EAN:4026677957870

Detalii produs : 7211-B-XL-MP-UOFAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 7211-B-XL-MP-UO
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 675 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 6800 rpm |
| Limitați viteza | 11900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 38500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 52000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
