Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7317-B-XL-JP, Diametrul exterior: 180 mm | Diametrul interior: 85 mm | Lățime: 41 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:7317-B-XL-JP
Rubix:d344689
Producator:0190033070000
EAN:4026677045232
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime41 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7317-B-XL-JP FAG - FAG 7317-B-XL-JP 40DEG SRAC BEARING 190033070000


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4400 g
Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime41 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie73..-b-xl-jp
Cușcăoțel
Viteza de referință4100 rpm
Limitați viteza4900 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r138000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr167000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.