Rulment cu bile cu contact unghiular INA 3004-C3, Diametrul exterior: 42 mm | Diametrul interior: 20 mm | Lățime: 16 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:3004-C3
Rubix:d335556
Producator:0009588670030
EAN:4054365728709

Detalii produs : 3004-C3 INA - 3004-C3 INA
Angular contact ball bearing 30..-B-TVH, double row, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Serie | 30..-b-tvh |
| Viteza de referință | 13200 rpm |
| Limitați viteza | 18100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 9400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
