Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7201-B-XL-JP-P5-UL, Diametrul exterior: 32 mm | Diametrul interior: 12 mm | Lățime: 10 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7201-B-XL-JP-P5-UL
Rubix:d1242102
Producator:0781859710000
Detalii produs : 7201-B-XL-JP-P5-ULFAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 7201-B-XL-JP-P5-UL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 37 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 72 |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
