Rulment cu bile cu contact unghiular Timken 7208WN SU, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 18 mm

Angular Contact Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:7208WN SU
Rubix:d483720
EAN:0087796044029
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7208WN SU TIMKEN - TIMKEN 7208WN SU ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Angular contact ball bearing Fafnir
Single-row angular contact ball bearing Timken Fafnir 7208WNSU with 40° contact angle, brass cage and high load capacity. Open version (C3).

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime18 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Serie72 light series (7200)
Greutate0.331 kg
Limitați viteza6700 rpm
Unghi40 °
Sarcină statică de bază, radială - C0r23000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr36000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.