Rulment cu bile cu contact unghiular Timken 7315WNC1, Diametrul exterior: 160 mm | Diametrul interior: 75 mm | Lățime: 37 mm

Angular Contact Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:7315WNC1
Rubix:d482964
EAN:0087796068698
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime37 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7315WNC1 TIMKEN - TIMKEN 7315WNC1 ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Angular-contact ball bearing Fafnir
Timken Fafnir angular-contact ball bearing 7315 WNC1 with 40° contact angle and brass cage. For high axial load capacity with smooth running.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime37 mm
Tipul jocului rulmentuluic1
Focădeschis
Seriefafnir 7200/7300/7400
Cușcăalamă
Greutate3.452 kg
Unghi40 °
Sarcină statică de bază, radială - C0r98000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr142000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.