Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7207-B-XL-MP-UB, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 17 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7207-B-XL-MP-UB
Rubix:d1242622
Producator:0893851440000
EAN:4054369522167

Detalii produs : 7207-B-XL-MP-UBFAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 7207-B-XL-MP-UB
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Viteza de referință | 9600 rpm |
| Limitați viteza | 17400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 30000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
