Rulment de precizie / ax SNR CH.7006.CV.U.J74, Diametrul interior: 30 mm | Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 13 mm

Angular-Contact Bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:CH.7006.CV.U.J74
Rubix:d472467
EAN:3413520241889
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : CH.7006.CV.U.J74 SNR - SNR CH7006CVUJ74 PRECISION BALL BEARINGS


Current machining integrates a whole series of properties which result from constant technological evolution and progress: high speed machining, downtime reduction, higher stiffness, integral sealing, maintenance cost-savings, …Machines provide increasingly higher performance levels in a context where productivity and environmental-friendliness must be paired.

Puncte forte

•Reduced operating temperature
Increased rigidity and longer life

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime13 mm
Focădeschis
Seriemtoch7000
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r11700 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr16700 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.