Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Portwest AP50B8RXL

AP50 - Aqua Cut Pro Glove

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Portwest:AP50B8RXL
Rubix:176210
EAN:5036108278268
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărimexl
Nivelul de rezistență la tăierea
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : AP50B8RXL M10/XL - AP50B8RXL MANUSI ANTITAIERE TOTAL IMPREGNATE M10/XL


The fully coated Aqua Cut Pro glove offers level D cut resistance. The first coat is a smooth nitrile and the second coat is foam nitrile, providing a secure grip and a barrier against contaminants. Elastic wrist cuff provides a secure fit.
Sandy finish for exceptional grip in water, grease or oil. Protects against cuts and abrasion. Prevents grease, oil and water penetration. Seamless 13 gauge liner. Retail tag which aids presentation for retail sales. ANSI cut level A4.

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărimexl
Nivelul de rezistență la tăierea
Material de bazăhppe
Mediu de utilizareuleios sau gras
Nivelul de rezistență la abraziune4
Acoperirea mănușilornitril
Culoarealbastru
  • Disponibil

Mărime