Șurubelniță Facom APB.2X40
APB - ISORYL screwdriver for Phillips® Phillips screws-short blade
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:APB.2X40
Rubix:d1334137
EAN:3148510091402




rezumat tehnic
| Tipări | phillips (ph) |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 6 mm |
| Lungimea lamei | 40 mm |
Detalii produs : APB.2X40 FACOM - SCREWDRIVER FACOM APB.2X40
APB - ISORYL screwdriver for Phillips® Phillips screws-short blade
- For use in confined spaces.
- Presentation: chrome-plated
- For use in confined spaces.
- Presentation: chrome-plated
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 42 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 95x25x25 mm |
| greutate ambalate | 42 g |
| Tipări | phillips (ph) |
| Dimensiunea imprimării | 6 mm |
| Lungimea lamei | 40 mm |
| Lungime | 90 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere