Șurubelniță Facom AR.6,5X200
AR - ISORYL screwdriver for slotted-head screws - milled blade
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:AR.6,5X200
Rubix:d1332309
EAN:3148510102603



Detalii produs :
AR - ISORYL screwdriver for slotted-head screws - milled blade
- Round milled blade for access to the bottom of wells..
- Presentation: polished chrome.
- Round milled blade for access to the bottom of wells..
- Presentation: polished chrome.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 131 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 315x25x25 mm |
| greutate ambalate | 128 g |
| Tipări | plat |
| Dimensiunea imprimării | 6,5 mm |
| Lungimea lamei | 200 mm |
| Lungime | 310 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
