Distribuitoare - Regulator de presiune SMC AR40-F04H

ar40 series modular regulator

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SMC:AR40-F04H
Rubix:d556420
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul de conectare (inch)1/2 ''
Presiune de funcționare min.0.5 bar
Presiune maximă a serviciului8.5 bar
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : AR40-F04H SMC - SMC AR40-F04H MODULAR STYLE REGULATOR


Cost effective and clean looking, series AR regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series connects with other SMC air preparation equipment.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate840 g
Diametrul de conectare (inch)1/2 ''
Presiune de funcționare min.0.5 bar
Presiune maximă a serviciului8.5 bar
Debitul volumului5000 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere