Distribuitoare - Regulator de debit SMC AS2201FE-01-10SK
AS-FE Series flow controller with shut-off module
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SMC:AS2201FE-01-10SK
Rubix:d561113
Producator:AS2201FE-01-10SK
Detalii produs : AS2201FE-01-10SK SMC - SMC AS2201FE-01-10SK SPEED CONTROLLER
Pre-swollen conical BSP thread. White body. Light grey collar: allows tube to be released by simple pressure. Uses flexible polyamide and polyurethane tubing. Pressure: 10 bar.
Informații tehnice
atribute
| Curge | 230 l/h |
|---|---|
| Serie | as fe |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Temperatura minimă | -5 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere