Șurubelniță Facom ASD3X150
ASD - PROTWIST® screwdrivers with sand-blasted tip for Pozidriv® screws
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:ASD3X150
Rubix:d1330856
EAN:3148517727816




rezumat tehnic
| Tipări | pozidriv |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 8,0 mm |
| Lungimea lamei | 150 mm |
Detalii produs : ASD3X150 FACOM - SCREWDRIVER FACOM ASD3X150
ASD - PROTWIST® screwdrivers with sand-blasted tip for Pozidriv® screws
- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.
- Ergonomic bi-material grip resistant to impacts, abrasion, and chemicals.
- Finish: sand-blasted tip, gloss chromed blade.
- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.
- Ergonomic bi-material grip resistant to impacts, abrasion, and chemicals.
- Finish: sand-blasted tip, gloss chromed blade.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 185 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 275x40x40 mm |
| greutate ambalate | 185 g |
| Tipări | pozidriv |
| Dimensiunea imprimării | 8,0 mm |
| Lungimea lamei | 150 mm |
| Lungime | 275 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere