Set de tarozi si burghie Ruko 245030

Assortment of taps + HSS threads 44 pieces

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ruko:245030
Rubix:d728469
EAN:4007140026255
brand logo

Detalii produs : 245030 RUKO - CASE OF MANUAL THREAD-CUTTERS AND DRILLS RUKO 245030


Assortment of taps + HSS threads 44 pieces: 7 sets of 3 hand taps DIN 352 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 drills DIN 338 type N Ø 2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2 mm + 7 metric dies DIN EN 22568 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 5 die holders DIN 225, 1 in each of the following dims: 20.0 x 5.0 mm - 20.0 x 7.0 mm - 25.0 x 9.0 mm - 30.0 x 11.0 mm - 38.0 x 14.0 mm + 2 left turners: 1 x size 1 + 1 x size 2 DIN 1814 + 1 screwdriver + 1 thread gauge

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere