Referințe
SMC:ADH4000-F04
Rubix:d556338
Producator:ADH4000-F04
EAN:3618035599313

rezumat tehnic
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
Documente
Detalii produs : ADH4000-F04 SMC - SMC ADH4000-F04 AUTO DRAIN
Heavy duty auto drain series ADH4000 can be maintained without changing existing piping. There is no need for electric power and no waste of air. Float style drain allows automatic drain discharge without electric power.
Thread: F (G)
Accessory: None
Accessory: None
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1341 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Curge | 0.4 l/min |
| Material | cauciuc |
| Conexiune | g1/2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere