Aventics
Opțiuni de filtrare
Categorii
pneumatică și hidraulică (2265)
elemente de fixare, adezivi și benzi (6)
transmisia mecanică a puterii (4)
întreținere și reparații (2)
1Producător
aventics
(2277)
1.928 Produs(e) cu 2.277 variantă/e:
R412022872 - R412022872 SENZOR ST6-R3-M08R-030 AVENTICS
- aventics:R412022872
- rubix:33051
- producator:R412022872
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Tensiune, min.:10 V
- Tensiune, max.:30 V
0830100465 - 0830100465 SENZOR SN2-R2-M008-030 AVENTICS
- aventics:0830100465
- rubix:109951
- producator:0830100465
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Tensiune, min.:30 V
- Tensiune, max.:30 V
0820408001 - 0820408001 VENTIL TRECERE VVAP-3/2NC-PLU AVENTICS
- aventics:0820408001
- rubix:109609
- producator:0820408001
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Număr de porturi:3
5776270220 - 5776270220 ELECTROVALVA CD07-5/2XX-DO-024DC-I-G014 AVENTICS
- aventics:5776270220
- rubix:71864
- producator:5776270220
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Număr de porturi:5
R412022874 - R412022874 SENZOR ST6-R3-M08U-030 AVENTICS
- aventics:R412022874
- rubix:123263
- producator:R412022874
- ean:3666750005978
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Tensiune, min.:10 V
- Tensiune, max.:30 V
1827009338 - 1827009338 RECIPIENT CONDENS NL4-CLS-PNB-AO AVENTICS
- aventics:1827009338
- rubix:107850
- producator:1827009338
- ean:3661475924252
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Presiune maximă a serviciului:16 bar
0820038102 - 0820038102 ELECTROVALVA WV02-5/2AS-024DC AVENTICS
- aventics:0820038102
- rubix:109534
- producator:0820038102
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Număr de porturi:5
1827231010 - 1827231010 MANOMETRU PG1-ROB-G014-SNL-D50P(0-16) AVENTICS
- aventics:1827231010
- rubix:107876
- producator:1827231010
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Presiune maximă a serviciului:16 bar
- Diametrul de legătură:g 1/4 ''
0822122003 - 0822122003 CILINDRU PRA-DA-050-0080-0322111100000000000000-B AVENTICS
- aventics:0822122003
- rubix:264494
- producator:822122003
- ean:3661475851404
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul cilindrului:50 mm
- Cursa cilindrului:80 mm
0820402002 - 0820402002 DISTRIBUITOR ACTIUNE MANUALA VVST-3/2NC-ROL AVENTICS
- aventics:0820402002
- rubix:109599
- producator:0820402002
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Număr de porturi:3
0822123007 - 0822123007 CILINDRU CU TIJA PRA-DA-063-0200-0322111100000000000000-B AVENTICS
- aventics:0822123007
- rubix:166446
- producator:822123007
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul cilindrului:63 mm
- Cursa cilindrului:200 mm
0821300303 - 0821300303 FILTER PRESSURE VALVE G1/4 AVENTICS
- aventics:0821300303
- rubix:11888
- producator:0821300303
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Presiune de funcționare min.:2 bar
- Presiune maximă a serviciului:16 bar
0820055501 - 0820055501 ELECTROVALVA HF03-5/2DS-024DC AVENTICS
- aventics:0820055501
- rubix:8133
- producator:820055501
- Disponibil
- Număr de porturi:5
5813490650 - 5813490650 DIRECTIONAL VALVE V581-5/3CC-024DC-I3-2CNO-LBX-AA-X-C-T0 AVENTICS
- aventics:5813490650
- rubix:200635
- producator:5813490650
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Număr de porturi:5
R412022869 - R412022869 SENZOR ST6-R3-K03U-030 AVENTICS
- aventics:R412022869
- rubix:113778
- producator:R412022869
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Tensiune, min.:10 V
- Tensiune, max.:30 V
5811180080 - 5811180080 DIRECTIONAL-CONTROL VALVE V581-5/2SR-I1-1CNA-PP-X-C-T0 AVENTICS
- aventics:5811180080
- rubix:177930
- producator:5811180080
- ean:3661475850025
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Număr de porturi:5
R422102430 - R422102430 ELECTROVALVA AV03-3/2CC-VT00-024VDC-LOC AVENTICS
- aventics:R422102430
- rubix:145264
- producator:R422102430
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Număr de porturi:3
0822121011 - 0822121011 CILINDRU PRA-DA-040-0500-0322111100000000000000-B AVENTICS
- aventics:0822121011
- rubix:168799
- producator:0822121011
- ean:3661475883276
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul cilindrului:40 mm
- Cursa cilindrului:500 mm
0820038155 - 0820038155 SOLENOID-OPERATED CD02-5/AS-110AC AVENTICS
- aventics:0820038155
- rubix:8301
- producator:0820038155
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Număr de porturi:5
5776075302 - 5776075302 ELECTROVALVA CD07-5/2XX-SR-NONE-I-G014 AVENTICS
- aventics:5776075302
- rubix:109302
- producator:5776075302
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Număr de porturi:5
0820062502 - 0820062502 VALVA HF04-5/2DS-024DC AVENTICS
- aventics:0820062502
- rubix:231771
- producator:0820062502
- ean:3661475865500
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Număr de porturi:5
5811220100 - 5811220100 VENTIL TRECERE V581-5/2DS-024DC-I1-2P22-HBX-PA-X-C-T0 AVENTICS
- aventics:5811220100
- rubix:94257
- producator:5811220100
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Număr de porturi:5
5727400220 - 5727400220 ELECTROVALVA V740-5/2AR-024DC-07 AVENTICS
- aventics:5727400220
- rubix:107521
- producator:5727400220
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Număr de porturi:5
0821300932 - 0821300932 VALVA NL4-SOV-G012-SOE-024-SS AVENTICS
- aventics:0821300932
- rubix:109657
- producator:0821300932
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Număr de porturi:3
24 items of 1928