Rulment cu ace cu rolă/contact unghiular FAG 234424-M-SP, Diametrul exterior: 180 mm | Diametrul interior: 120 mm | Lățime: 72 mm

Axial angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:234424-M-SP
Rubix:d346039
Producator:0190389500000
EAN:4012801193573
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime72 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 234424-M-SP FAG - FAG 234424-M-SP AXIAL ANGULAR CONTACT BALL BEARING 190389500000


Angular contact ball bearing 2344, double acting, removable, reduced tolerances
Axial angular contact ball bearings 2344, double direction, separable, restricted tolerances

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)72x180x180 mm
Logistic Greutate5595 g
Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime72 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie2344..-m-sp
Cușcăalamă
Sarcină statică de bază, axială - C0a350000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca101000 N
Focădeschis
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.