Rulment cu ace cu rolă/contact unghiular INA NKIB5910-XL, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 34 mm
Needle roller/angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:NKIB5910
INA:NKIB5910-XL
Rubix:d338173
Producator:0507829160000
EAN:4012802736199

Detalii produs : NKIB5910-XL INA - INA NEEDLE ROLLR BEARING NKIB5910
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 34 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | nkib59..-xl |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 24300 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 10100 N |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere