Rulment cu ace cu rolă/contact unghiular FAG 7603035-TVP, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 21 mm

Axial angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:7603035-TVP
Rubix:152999
Producator:0191193800000
EAN:4012801016773
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7603035-TVP FAG - FAG RULMENT 7603035 TVP


Axial angular contact ball bearings 7603, single direction, with contact angle α = 60°, restricted tolerances

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate479 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie7603..-tvp
Cușcăpoliamidă
Sarcină statică de bază, axială - C0a100000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca38000 N
Focădeschis
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.