Rulment cu ace cu rolă/contact unghiular FAG 234711-M-SP, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 57 mm | Lățime: 44 mm

Axial angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:234711-M-SP
Rubix:d341599
Producator:0384398400000
EAN:4012801488044
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior57 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime44 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 234711-M-SP FAG - FAG 234711-M-SP AXIAL ANGULAR CONTACT BALL BEARINGDOUBLE DIRECTION CAN


Axial tapered ball bearing 2347, double-acting, can be disassembled, reduced tolerances

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate886 g
Diametrul interior57 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime44 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie2347
Cușcăalamă
Focădeschis
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.