Rulment cu ace cu rolă/contact unghiular FAG 234720-M-SP, Diametrul exterior: 150 mm | Diametrul interior: 103 mm | Lățime: 60 mm
Axial angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:234720-M-SP
Rubix:d1247554
Producator:0384399050000
EAN:4012801488198

Detalii produs : 234720-M-SPFAG - NEEDLE ROLLER/ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 234720-M-SP
Axial tapered ball bearing 2347, double-acting, can be disassembled, reduced tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2954 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 103 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 60 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 2347 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
