Rulment cu ace cu rolă/contact unghiular FAG BSB055090-T, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 15 mm
Axial angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:BSB055090-T
Rubix:d1248576
Producator:0385325730000
EAN:4026677132543

Detalii produs : BSB055090-TFAG - NEEDLE ROLLER/ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG BSB055090-T
BSB axial angular contact ball bearings, unilateral action, with contact angle α = 60°, restricted tolerances
Axial angular contact ball bearing BSB..-T, single direction, no screw mounting
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 380 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | bsb..-t |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 98000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 33500 N |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
