Rulment cu bile cu contact unghiular INA ZKLF3080-2RS-PE, Diametrul interior: 30 mm | Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 28 mm

Axial angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:ZKLF3080-2RS-PE
Rubix:67305
Producator:0021535050000
EAN:4012802078756
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : ZKLF3080-2RS-PE INA - INA RULMENT ZKLF 3080 2RS PE


Axial angular contact ball bearing ZKLF..-2RS-PE, double direction, screw mounting

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate731 g
Lățime28 mm
Seriezklf..-2rs-pe
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior80 mm
Sarcină statică de bază, axială - C0a64000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca29000 N
Focădouă garnituri de cauciuc
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.