Rulment cu bile cu contact unghiular INA ZKLN5090-2RS-2AP-XL, Diametrul interior: 50 mm | Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 68 mm

Axial angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:ZKLN5090-2RS-2AP-XL
Rubix:d1226871
Producator:0015803700000
EAN:4012802079135
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : ZKLN5090-2RS-2AP-XL INA - THRUST ANGULAR CONTACT BALL BEARING INA ZKLN5090-2RS-2AP-XL


Axial angular contact ball bearings ZKLN..-2RS-2AP-XL, matched pair, double direction, lip seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1842 g
Lățime68 mm
Seriezkln..-2rs-2ap-xl
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior90 mm
Sarcină statică de bază, axială - C0a250000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca83000 N
Focădouă garnituri de cauciuc
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.