Rulment cu bile cu contact unghiular INA ZKLN3062-2Z-XL, Diametrul interior: 30 mm | Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 28 mm

Axial angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:ZKLN3062-2Z-XL
Rubix:d335062
Producator:0017778820000
EAN:4047643182096
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : ZKLN3062-2Z-XL INA - INA ZKLN3062-2Z-XL AXIAL ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS ZKLN..-2Z DOUBL


Axial angular contact ball bearings ZKLN..-2Z, double direction, gap seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate399 g
Lățime28 mm
Seriezkln..-2z-xl
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior62 mm
Sarcină statică de bază, axială - C0a64000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca29000 N
Focădouă scuturi metalice
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.