Rulment cu bile cu contact unghiular INA ZKLN80130-2Z-XL, Diametrul interior: 80 mm | Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 45 mm

Axial angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:ZKLN80130-2Z-XL
Rubix:d335123
Producator:0015344080000
EAN:4054366006370
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : ZKLN80130-2Z-XL INA - INA ZKLN80130-2Z-XL AXIAL ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS ZKLN..-2Z DOUB


Axial angular contact ball bearings ZKLN..-2Z, double direction, gap seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2280 g
Lățime45 mm
Seriezkln..-2z-xl
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior130 mm
Sarcină statică de bază, axială - C0a265000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca100000 N
Focădouă scuturi metalice
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.