Șaibă de împingere pentru rulmenți cu role cu ace INA AXS140154
Axial conical thrust cage needle roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:AXS140154
Rubix:d1230433
Producator:0705574620000
EAN:4054362029243

Detalii produs : AXS140154 INA - NEEDLE ROLLER BEARING THRUST WASHER INA AXS140154
Axial angular contact roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 154 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Serie | axs.. |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 190000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 36000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
