Șaibă de împingere pentru rulmenți cu role cu ace

Opțiuni de filtrare
Categorii
  • șaibă de împingere pentru rulmenți cu role cu ace (11)
  • Producător
  • ina
    (10)
  • nadella
    (1)
  • 10 Produs(e) cu 11 variantă/e:

    Relevanță
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:25 mm
    • Diametrul exterior:42 mm
    • Lățime:2 mm
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:30 mm
    • Diametrul exterior:47 mm
    • Lățime:2 mm
    brand logobrand logo

    AXS2034 INA - NEEDLE ROLLER BEARING THRUST WASHER INA AXS2034

    • ina:AXS2034
    • rubix:d1232740
    • producator:0701619680000
    • ean:4054362029274
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:20 mm
    • Diametrul exterior:34 mm
    • Lățime:5 mm
    brand logobrand logo

    AXS4558 INA - NEEDLE ROLLER BEARING THRUST WASHER INA AXS4558

    • ina:AXS4558
    • rubix:d1227402
    • producator:0705445060000
    • ean:4054362029281
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:45 mm
    • Diametrul exterior:58 mm
    • Lățime:6 mm
    brand logobrand logo

    AXS115129 INA - NEEDLE ROLLER BEARING THRUST WASHER INA AXS115129

    • ina:AXS115129
    • rubix:d1229501
    • producator:0705567500000
    • ean:4054362029199
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:115 mm
    • Diametrul exterior:129 mm
    • Lățime:5 mm
    brand logobrand logo

    AX54565 - RULMENT AX54565 NADELLA

    • nadella:AX 5 45 65
    • rubix:196992
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:45 mm
    • Diametrul exterior:65 mm
    • Lățime:5 mm
    brand logobrand logo

    AXS140154 INA - NEEDLE ROLLER BEARING THRUST WASHER INA AXS140154

    • ina:AXS140154
    • rubix:d1230433
    • producator:0705574620000
    • ean:4054362029243
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:140 mm
    • Diametrul exterior:154 mm
    • Lățime:6 mm
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:28.575 mm
    • Diametrul exterior:44.45 mm
    • Lățime:1.984 mm
    brand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere