Opțiuni de filtrare
Categorii
  • rulmenţi (9)
  • întreținere / accesorii / service (3)
  • 1Producător
  • nadella
    (12)
  • 11 Produs(e) cu 12 variantă/e:

    Relevanță
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lățime:80.6 mm
    • Focă:două garnituri de cauciuc
    • Diametrul exterior:62 mm
    brand logobrand logo

    RAX730 NADELLA - NADELLA RULMENT RAX 730

    • nadella:RAX 730
    • rubix:203625
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:30 mm
    • Diametrul exterior:38 mm
    • Lățime:22.2 mm
    brand logobrand logo

    DL3520 NADELLA - NADELLA RULMENT DL3520

    • nadella:DL 35 20
    • rubix:227441
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:35 mm
    • Diametrul exterior:43 mm
    • Lățime:20 mm
    brand logobrand logo

    AX54565 - RULMENT AX54565 NADELLA

    • nadella:AX 5 45 65
    • rubix:196992
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:45 mm
    • Diametrul exterior:65 mm
    • Lățime:5 mm
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lățime:36.7 mm
    • Focă:două garnituri de cauciuc
    • Tipul jocului rulmentului:c2
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul nominal (metric):20 mm
    brand logobrand logo

    CPR880140 NADELLA - NADELLA INEL CPR 880140

    • nadella:CPR 8 80 140
    • rubix:104175
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:80 mm
    • Diametrul exterior:140 mm
    • Lățime:8 mm
    brand logobrand logo

    RAX 712 - RULMENT RAX 712 NADELLA

    • nadella:RAX 712
    • rubix:65747
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:12 mm
    • Diametrul exterior:18 mm
    • Lățime:14.2 mm
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lățime:39 mm
    • Diametrul exterior:22 mm
    brand logo

    FRR22 (NAD) - FRR22 (NAD) ROLA

    • nadella:FRR 22
    • rubix:176107
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logo

    CPR 12110190 NADELLA - NADELLA RULMENT CPR 12110190

    • nadella:CPR 12 110 190
    • rubix:196894
    • Disponibil – Data livrării la cerere